曜日別特売
502215 ニュータフバケツ サンコープラスチック 42827445

 

502215 ニュータフバケツ サンコープラスチック 42827445
502215 ニュータフバケツ サンコープラスチック 42827445
502215 ニュータフバケツ サンコープラスチック 42827445

ニュータフバケツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(L)約13
内容量1個注文コード42827445品番502215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

手になじみ、すべりにくい形の取っ手。
汚れにくく、持ち運びに便利です。
便利な目盛付き。
ハードな使用にも耐える丈夫で持ちやすい構造です。

容量(L)約13ブルー材質ポリプロピレン(PP)種別本体サイズ13型質量(g)約505寸法(直径Φ×高さH)(mm)約301×289繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする