サンコープラスチック
ニュータフバケツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42827488
品番
503212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手になじみ、すべりにくい形の取っ手。
汚れにくく、持ち運びに便利です。
ホースを差し込んで固定できるので、バケツからホースが飛び出しません。
容量(L)
約10
色
ブルー
材質
ポリプロピレン(PP)
種別
本体
サイズ
10型(広口)
質量(g)
約470
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約308×212
繰り返し・詰め替え
対応