BT780 お風呂床用スミまでブラシグリップタイプ アズマ工業 42827935

 

BT780 お風呂床用スミまでブラシグリップタイプ アズマ工業 42827935
BT780 お風呂床用スミまでブラシグリップタイプ アズマ工業 42827935
BT780 お風呂床用スミまでブラシグリップタイプ アズマ工業 42827935
BT780 お風呂床用スミまでブラシグリップタイプ アズマ工業 42827935

お風呂床用スミまでブラシグリップタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42827935品番BT780
販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

側面と下面にブラシを植毛しているので、浴室の凸凹床や側面を効率よくお掃除することができます。
また、洗いにくいコーナーや浴槽の下にブラシが入り込んだ際、グリップが当たらないので安心して奥まで洗えます。
自立させて収納できるので水切れがよく、コンパクトに保管できるのもポイントのひとつです。

材質ブラシ:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン質量(g)約361寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×120×70耐熱温度(℃)約70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42827935
2022-07-12
用途: お風呂の掃除
卸売・小売業

ブラシの部分が思ったより硬くなく、奥の方や、カーブの部分にも適度な弾力でフィットしてとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする