BR1153 3段伸縮 ほうき 交換用柄 アズマ工業 42828118

BR1153 3段伸縮 ほうき 交換用柄 アズマ工業 42828118
BR1153 3段伸縮 ほうき 交換用柄 アズマ工業 42828118

3段伸縮 ほうき 交換用柄

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード42828118品番BR1153
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

3段伸縮ほうきの交換用のアルミ柄です。

全長(mm)約510~1085質量(g)約190材質(柄部)アルミ色(柄)アルミ柄のみアズワン品番64-8369-90繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42828118
2021-05-28
用途: 清掃作業
建設業・工事業

伸縮するので重宝しますが、ネジが緩みやすいのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする