アズマ工業
ワイパー取付モップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
42828154
品番
SQA73
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
畳の目に入ったホコリもかき取る。
お手持ちのワイパーにつける事ができる畳拭きモップ。
各社フローリングワイパーに取付可能。
水拭き・から拭き両用、ブラシ入りモップ。
材質
ポリエステル、ポリプロピレン
質量(g)
約35
タイプ
畳用
寸法(縦×横)(mm)
約290×140
繰り返し・詰め替え
対応