※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/亜鉛黒)(パック品)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(13個)
1パック(14個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(10個)
1パック(6個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.6
M4
M5
M8
長さ(mm)
5
6
4
15
16
22
30
ねじピッチ
0.4
0.4
0.45
0.7
0.8
1.25
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(13個)
注文コード
42828581
品番
M2×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
5
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:0.8、2欄:1.7
寸法S(mm)
(呼び)0.9
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
(最小)1.003
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dp(Φmm)
(最大)1.0/(最小)0.75