580-013B PPバスケット小判 SG Wonder zone 42828599

PPバスケット小判

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード42828599品番580-013B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

手編みのラタンバスケットのような雰囲気とPP(ポリプロピレン)素材ならではのソフトな感触を両立した商品です。
収納家具はもちろん、店舗用什器類の棚にも設置しやすいです。
パンやお菓子のディスプレーにも。
耐熱温度は120℃で、耐久性が高く、水洗いも出来ます。

材質ポリプロピレンカフェブラウンサイズL質量(g)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×90耐熱温度(℃)約120
注意
火気厳禁(高温では変形・溶解します)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする