曜日別特売
M8×30 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42828667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×30 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42828667
M8×30 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42828667

六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/亜鉛黒)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)30
ねじピッチ1.25
内容量1パック(6個)注文コード42828667品番M8×30
販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25長さ(mm)30材質寸法t(mm)(最小)1欄:3、2欄:5寸法S(mm)(呼び)4表面処理亜鉛黒寸法e(mm)(最小)4.58先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径寸法dp(Φmm)(最大)5.5/(最小)5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42828606
2018-03-23
用途: トイガンの補修に
農・林・水産業

トイガンのHOP調整ねじ補修に購入。様々なサイズがあるので非常に助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3474:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする