SG Wonder zone
L付ウッディ連鉢手付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42829019
品番
730-30WTB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スライスウッド素材のバスケットでハンドルは可動式です。
小花を2鉢入れてみたりギフト用のボックスにしたりと幅広い用途が見込めます。
材質
スライスウッド
色
茶
質量(g)
約110
タイプ
3号用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×135×260