曜日別特売
M4×14 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/3価ブラック)(パック品) 大阪魂 42829227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×14 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/3価ブラック)(パック品) 大阪魂 42829227
M4×14 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/3価ブラック)(パック品) 大阪魂 42829227

六角穴付止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/3価ブラック)(パック品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(5個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)14
ねじピッチ0.7
内容量1パック(5個)注文コード42829227品番M4×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法Z(mm)
(短い棒先)最小:1、最大:1.25
(長い棒先)最小:2、最大:2.25
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)14材質寸法t(mm)(最小)1欄:1.5、2欄:2.5寸法S(mm)(呼び)2表面処理3価ブラック寸法e(mm)(最小)2.3穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径寸法dp(Φmm)(最大)2.5/(最小)2.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4458:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする