曜日別特売
SD74 帯電防止ポリ袋 ハウスホールドジャパン 42832345

帯電防止ポリ袋

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(70L×10枚)
厚さ(mm)0.035
寸法(横×縦)(mm)800×900
内容量1冊(70L×10枚)注文コード42832345品番SD74
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

静電気が起こりにくい袋。帯電防止用の添加剤が入っておりますので静電気が発生しにくいポリ袋です。

用途シュレッダーのゴミ巻上げ防止に。電子部品を扱う業務での静電気対策に。発火物を扱う業務での安全管理に。容量(L)70半透明厚さ(mm)0.035材質低密度ポリエチレン寸法(横×縦)(mm)800×900
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届かない所に保管してください。
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※本来の使い方以外には使用しないでください。
※液体を入れた場合、漏れるおそれがあります。
※摩擦により衣服などに色がつく場合がありますので、こすらないでください。
※静電気が起きない事を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: シュレッダー

使用者からのリクエストで購入。静電気が起きにくいので、皆が敬遠する作業も楽々です。

対象商品 : 42832336
2022-02-04
用途: 電機製品の仮梱包に使用

安価にもかかわらず、帯電防止処理がなされており、非常に役に立つ。
もう少し厚めであれば、いろんなところで活用できると思われる。

対象商品 : 42832336
2020-10-23
用途: シュレッダー用
建設業・工事業

シュレッダーの大きさに合わせて購入。帯電防止なので、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする