曜日別特売
CL107FDZW 充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ 42832572

CL107FDZW 充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ 42832572
CL107FDZW 充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ 42832572

充電式クリーナー 10.8V 紙パック式

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
商品タイプ本体のみ
内容量1台注文コード42832572品番CL107FDZW
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。
腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。
お掃除の休憩中にサッと急速充電。
薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。
斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。
ストラップ付。

バッテリー容量(Ah)1.5吸込仕事率(W)(パワフル)32、(強)20、(標準)5連続使用時間(分)1充電あたり/(パワフル)約10、(強)約12、(標準)約25充電時間(分)約22付属品抗菌紙パック(10枚)、ダストバッグ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)集塵方式紙パック式仕様ワンタッチスイッチ質量(kg)1.1(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)長さ(mm)960幅(mm)112高さ(mm)150(パイプ、ノズル付)電圧(V)10.8集塵容量(L)0.5(ダストバッグ)、0.33(紙パック)適合バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体のみ
注意
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
※バッテリ、充電器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42832572
2024-10-13
用途: 内装の仕事
インテリア ビルドアップ建設業・工事業

10.8vでも紙パック式は吸い込みが良い コンパクトで使いやすい

2024-09-17
用途: 居室フロア掃除
その他業種

軽くて使い勝手が良いです。
薄暗いところでライトがとても重宝します。
吸引力の割に音が煩さ目なのが玉にキズですね、

対象商品 : 42832554
2024-03-19
用途: スタンド式掃除機では、一番使いやすい。
株式会社大石

通常のスタンド式掃除機は、ゴミ受け等が下にある為、重く小回りを利かせにくく
腕・手首への負担が大きかったのですが、
マキタのお掃除機は、持ち手部分にゴミ受け等の重い部分(しかも重すぎない)があるので
小回りしやすく、腕・手首への負担軽減されています。
そして、吸引力もすごいです。
マイナス点は、ゴミ受けが小さい事ですが、そんなの重い掃除機を動かすのに比べたら問題ございません。
私は、この掃除機をかけながら、モデルウォークで楽しんでおります。

1が参考にしています
2024-03-24
用途: 自宅ワンルームの清掃
その他業種

髪の毛やほこりなどの吸引は問題なし。カーペットの上でも何度か往復させれば吸い込んでくれます。ただホッチキスの針や服のタグピンなどは吸い込めません。音については、そこまで大きいとは思いませんが、早朝や夜中を避けて使用すれば問題ないと思います。
多少不満はありますが、値段相応だと思うし、部屋は綺麗になりました。
掃除にこだわりがある方にはお薦めしません。恐らく後悔すると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 42832554
2021-11-03
用途: カルチャー教室や廊下などの清掃
サービス業

以前からこのタイプを使用しています。
受電式で手軽に使えて、満足です。
軽くて持ち運びやすいので、館内を見回りながら
気が付いたらサっと掃除機がけができます。
効率アップに役立っています!

1が参考にしています
対象商品 : 42832572
2021-09-10
用途: 自宅リビングで使用。
日本環境クリーンシステムサービス業

軽量な割にパワーもそこそこあります。
ますがマキタの製品です。
個人的にはサイクロンとかより紙パック式が好きです。
この紙パックはとてもよいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 42832554
2021-10-28
用途: 作業後の清掃
教育・研究機関

某社の製品に比較して、コンパクトで軽いので、取り回しが良い。吸引力も充分です。

1が参考にしています
対象商品 : 42832572
2021-03-04
用途: フローリング清掃時
不動産業

軽く、操作が簡単でとてもつかあ安いです。
紙パック式なのでゴミを捨てやすいのもいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする