バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(穴径)15回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリー(BL1460B)、充電器(DC18RC)、ケース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×117×133作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約14.4m質量(kg)2.3(バッテリ含む)長さ(mm)362幅(mm)133高さ(mm)117電圧(V)14.4砥石径(Φmm)100適合バッテリーA-60698,A-60660