曜日別特売
HS6303 165mm電子マルノコ マキタ 42833035

165mm電子マルノコ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード42833035品番HS6303
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

AC100V+ブラシレスモータ。
粘り強く、高速切断。
電圧降下時も安定切断。
負荷状態確認可能。通電ランプ付。
ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。
切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。
コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。
墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。
左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。
定回転制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付

ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)55.5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245付属品チップソー(55T A-48533)、ボックスレンチ10、平行定規質量(kg)2.6仕様・用途ライト付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42833096
2019-12-15
用途: 木工
その他業種

電源ライトや切り出し照明など初心者にはやさしい安全機能がついていて気に入っています。ただ新品で購入したのですが、何故か初めから木屑が付着しており使用形跡がありました。使用に問題が無く返品も面倒なのでそのまま使用しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする