アサダ
アッパー Gー28JC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
42834199
品番
UG284
参考基準価格(税別)
¥398,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
下げ位置が低く、積み降ろしがラク!!
超軽量12kg。片手でラクラク持ち運び。
ランニングコストが安く経済的。
三脚式で支点が高いため、作業時の揺れを減少。
ストッパ付キャスター。
用途
空調機器の取付け、重量物の高所への持ち上げ、配管・電気・照明・板金・軽天・計装・建築・大工工事など幅広い用途に
高さ(m)
最高2.78、最低0.92
最大積載荷重(kg)
125
付属品
本体・天板・バルブ付ホース(3m)・コンプレッサ1005・工具袋
脚長さ(mm)
904×784
駆動方式
コンプレッサ
アズワン品番
65-2353-97