※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ウッドシールドつば付(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1500個)
1箱(800個)
1箱(550個)
1箱(350個)
1箱(250個)
長さL(mm)
10.5
13
20
25
呼び
M5
M6
M8
M10
ねじの呼び
M6
M8
M10
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42834513
品番
5×10.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び
M5
長さL(mm)
10.5
材質
亜鉛ダイカスト
外径D(Φmm)
9
表面処理
クロメート
外径D1(Φmm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧