※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ウッドシールドつば付(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(800個)
1箱(550個)
1箱(350個)
1箱(250個)
長さL(mm)
13
13
20
25
呼び
M6
M6
M8
M10
ねじの呼び
M6
M6
M8
M10
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
42834522
品番
6×13
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
呼び
M6
長さL(mm)
13
材質
亜鉛ダイカスト
外径D(Φmm)
11
表面処理
クロメート
外径D1(Φmm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧