※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ウッドシールドつば付(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(350個)
1箱(800個)
1箱(550個)
1箱(350個)
1箱(250個)
長さL(mm)
20
13
20
25
呼び
M8
M6
M8
M10
ねじの呼び
M8
M6
M8
M10
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
42834556
品番
8×20
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
呼び
M8
長さL(mm)
20
材質
亜鉛ダイカスト
外径D(Φmm)
13
表面処理
クロメート
外径D1(Φmm)
10
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧