曜日別特売
6×25 ウッドシールドつば付(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42834574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×25 ウッドシールドつば付(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42834574
6×25 ウッドシールドつば付(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42834574

ウッドシールドつば付(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(350個)
長さL(mm)25
呼びM6
ねじの呼びM6
内容量1箱(350個)注文コード42834574品番6×25
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの呼びM6呼びM6長さL(mm)25材質亜鉛ダイカスト外径D(Φmm)11表面処理クロメート外径D1(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
13:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする