曜日別特売
M8×17×1.6 エイトロックワッシャー(8ロックワッシャー)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42834976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×17×1.6 エイトロックワッシャー(8ロックワッシャー)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42834976
M8×17×1.6 エイトロックワッシャー(8ロックワッシャー)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42834976

エイトロックワッシャー(8ロックワッシャー)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
呼び寸法M8
内径d(Φmm)8.4
外径D(Φmm)17
内容量1箱(1000個)注文コード42834976品番M8×17×1.6
販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質外径D(Φmm)17厚さt(mm)1.6呼び寸法M8内径d(Φmm)8.4種類エイトロックワッシャー表面処理生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4671:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする