※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパーワッシャー 5°チャンネル用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
42835256
品番
M33-5D62
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
呼び径
M33
呼び寸法
M33-5D62
内径d(Φmm)
34
厚さt(mm)
22.5
厚さT(mm)
8
外径D(Φmm)
60
材質
ステンレス
種類
テーパーワッシャー