※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパーワッシャー 5°チャンネル用(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(30個)
1箱(30個)
1箱(20個)
呼び寸法
M27-5D50
M27-5D50
M36-5D68
内径d(Φmm)
28
28
38
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
42835265
品番
M27-5D50
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
呼び径
M27
呼び寸法
M27-5D50
内径d(Φmm)
28
厚さt(mm)
2.5
厚さT(mm)
7
外径D(Φmm)
50
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。