※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパーワッシャー 5°チャンネル用(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
42835283
品番
M18-5D39
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
呼び径
M18
呼び寸法
M18-5D39
内径d(Φmm)
19.5
厚さt(mm)
2.5
厚さT(mm)
6
外径D(Φmm)
39
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
表面処理
クロメート