※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパーワッシャー 5°チャンネル用(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(18個)
1箱(12個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(18個)
呼び寸法
M33-5D60
M36-5D68
M27-5D50
M30-5D58
M33-5D60
内径d(Φmm)
34
38
28
32
34
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(18個)
注文コード
42835326
品番
M33-5D60
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径
M33
呼び寸法
M33-5D60
内径d(Φmm)
34
厚さt(mm)
22.5
厚さT(mm)
8
外径D(Φmm)
60
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
表面処理
ドブ