※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパーワッシャー 5°チャンネル用(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(80個)
呼び寸法
M12-5D25
M12-5D25
M16-5D31
内径d(Φmm)
14
14
17.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42835344
品番
M12-5D25
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
呼び径
M12
呼び寸法
M12-5D25
内径d(Φmm)
14
厚さt(mm)
3
厚さT(mm)
4.5
外径D(Φmm)
26
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
表面処理
亜鉛黒