M16-5D31 テーパーワッシャー 5°チャンネル用(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42835353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16-5D31 テーパーワッシャー 5°チャンネル用(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42835353
M16-5D31 テーパーワッシャー 5°チャンネル用(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42835353

テーパーワッシャー 5°チャンネル用(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(80個)
呼び寸法M16-5D31
内径d(Φmm)17.5
内容量1箱(80個)注文コード42835353品番M16-5D31
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
呼び径M16呼び寸法M16-5D31内径d(Φmm)17.5厚さt(mm)3厚さT(mm)6外径D(Φmm)31材質種類テーパーワッシャー表面処理亜鉛黒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
206:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする