※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(2500個)
1箱(350個)
呼び寸法
M8
M8
M16
内径d(Φmm)
8.1
8.1
16.2
外径D(Φmm)
12.7
12.7
(最大)24.4
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
42835511
品番
M8
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M8
内径d(Φmm)
8.1
厚さt(mm)
2
外径D(Φmm)
12.7
幅b(mm)
(最小)2
材質
ステンレス
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理
ブラック