※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー) キャップ用(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(70個)
呼び寸法
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M16
M20
M12
M14
M18
M22
M24
M27
M30
内径d(Φmm)
8.1
3.1
4.1
5.1
6.1
8.1
10.2
16.2
20.2
12.2
14.2
18.2
22.5
24.5
27.5
30.5
外径D(Φmm)
12.7
5.6
7
8.8
9.9
12.7
16
24.4
30.6
(最大)18
(最大)21.1
(最大)26.4
(最大)32.9
(最大)35.9
(最大)40
(最大)44.1
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
42835572
品番
M8
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M8
内径d(Φmm)
8.1
厚さt(mm)
2
外径D(Φmm)
12.7
材質
鉄
色
黒
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理
3価ブラック
幅b(mm)
(最小)2