※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー) キャップ用(鉄/スズコバルト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(2500個)
呼び寸法
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M12
内径d(Φmm)
8.1
3.1
4.1
5.1
6.1
8.1
12.2
外径D(Φmm)
12.7
5.6
7
8.8
9.9
12.7
18
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
42835974
品番
M8
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M8
内径d(Φmm)
8.1
厚さt(mm)
2
外径D(Φmm)
12.7
幅b(mm)
(最小)2
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理
スズコバルト