※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号 逆巻(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(80個)
1箱(40個)
1箱(100個)
1箱(25個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(800個)
呼び寸法
M20
M20
M24
M30
M22
M36
M7
M18
M14
M8
M6
M12
M16
M10
内径d(Φmm)
20.2
20.2
24.5
30.5
22.5
36.5
7.1
18.2
14.2
8.2
6.1
12.2
16.2
10.2
外径D(Φmm)
33.8
33.8
40.3
49.9
37.7
59.1
13.4
31
24.5
15.4
12.2
21.5
28
18.4
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42836491
品番
M20
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M20
内径d(Φmm)
20.2
厚さt(mm)
(最小)5.1
外径D(Φmm)
33.8
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
3価ホワイト
幅b(mm)
(最小)6.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。