※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(80個)
1箱(70個)
呼び寸法
3/8
3/8
1/2
M24
1
内径d(Φmm)
9.8
9.8
13
24.5
26
外径D(Φmm)
17.8
17.8
22.7
40.3
42.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42836997
品番
3/8
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
呼び寸法
3/8
内径d(Φmm)
9.8
厚さt(mm)
(最小)2.4
外径D(Φmm)
17.8
材質
SUS316L
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
幅b(mm)
(最小)3.6