※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
42837076
品番
M10
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M10
内径d(Φmm)
10.2
厚さt(mm)
(最小)2.5
外径D(Φmm)
18.4
材質
ステンレス
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
茶ブロンズ
幅b(mm)
(最小)3.7