※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50000個)
1箱(50000個)
1箱(40000個)
1箱(30000個)
1箱(14000個)
1箱(3000個)
1箱(1500個)
1箱(900個)
1箱(550個)
1箱(250個)
1箱(40個)
1箱(25個)
呼び寸法
M2.3
M2.3
M2.6
M3
M4
M6
M8
M10
M12
M16
M33
M36
内径d(Φmm)
2.4
2.4
2.7
3.1
4.1
6.1
8.2
10.2
12.2
16.2
33.5
36.5
外径D(Φmm)
4.9
4.9
5.3
3.1
7.6
12.2
15.4
18.4
21.5
28
54.7
59.1
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(50000個)
注文コード
42837322
品番
M2.3
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M2.3
内径d(Φmm)
2.4
厚さt(mm)
(最小)0.6
外径D(Φmm)
4.9
材質
リン青銅
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
生地
幅b(mm)
(最小)1