Y22660 チャージングホースプラス2 アサダ 42837473

Y22660 チャージングホースプラス2 アサダ 42837473
Y22660 チャージングホースプラス2 アサダ 42837473

チャージングホースプラス2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじサイズ1/4"フレア(UNF7/16-20山)注文コード42837473品番Y22660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
レッド長さ(cm)152常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ホース長さ(m)~30使用可能温度範囲-28.8~82.2℃安全率1(常用圧力)・5(破裂圧力)ねじサイズ1/4"フレア(UNF7/16-20山)
注意
※フロン用チャージングホースは、チッソ耐圧気密テスト用には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする