※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(150個)
1箱(80個)
1箱(40個)
1箱(400個)
1箱(50個)
呼び寸法
3/8
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M20
M24
M30
1/4
3/8
1/2
M27
内径d(Φmm)
9.8
2.4
2.6
2.7
3.1
3.6
4.1
5.1
6.1
8.2
10.2
12.2
14.2
20.2
24.5
30.5
6.5
9.8
13
27.5
外径D(Φmm)
17.8
4.9
5.2
5.3
5.9
6.6
7.6
9.2
12.2
15.4
18.4
21.5
24.5
33.8
40.3
49.9
12.8
17.8
22.7
45.3
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42837611
品番
3/8
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
呼び寸法
3/8
内径d(Φmm)
9.8
厚さt(mm)
(最小)2.4
外径D(Φmm)
17.8
幅b(mm)
(最小)3.6
材質
鉄
色
黒
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
3価ブラック