アサダ
チャージングホースプラス2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ねじサイズ
1/2"フレア(UNF3/4-16山)
注文コード
42837613
品番
Y15824
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
ねじサイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(cm)
92
常用圧力(MPa)
4.1
破裂圧力(MPa)
20.7
使用可能温度範囲
-28.8~93.3℃
安全率
1(常用圧力)・5(破裂圧力)
ねじサイズ
1/2"フレア(UNF3/4-16山)
注意
※フロン用チャージングホースは、チッソ耐圧気密テスト用には使用できません。