※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(3000個)
呼び寸法
1/4
注文コード
42838266
品番
1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
1/4
内径d(Φmm)
6.5
厚さt(mm)
(最小)1.6
外径D(Φmm)
12.8
材質
樹脂
色
グレー
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
クロメート
幅b(mm)
(最小)2.8