曜日別特売
HT220 ハンデイトーチ アサダ 42838338

 

HT220 ハンデイトーチ アサダ 42838338
HT220 ハンデイトーチ アサダ 42838338

ハンデイトーチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード42838338品番HT220
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

プロ用ハンディバーナ
集中炎で、軟ロウ付・塩ビ炙りに最適!
逆さ使用可能
火力調整
電子着火
1650度

用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など、ホビーからプロ用まで。付属品ハンディトーチ本体、マルチガス250AP能力軟ロウ付 ~Φ1 1/8"、硬ロウ付 ~Φ1/2"適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP燃焼時間(分)約70トーチ本体寸法(mm)Φ22
注意
仕様の数値は、標準付属のマルチガス250APを使用した場合です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする