※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(25個)
呼び寸法
M39
注文コード
42838713
品番
M39
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M39
内径d(Φmm)
39.5
厚さt(mm)
(最小)9.5
外径D(Φmm)
63.1
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
ドブ
幅b(mm)
(最小)10.7