※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
呼び寸法
M56
注文コード
42838747
品番
M56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M56
内径d(Φmm)
57
厚さt(mm)
(最小)10
外径D(Φmm)
84
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
ドブ
幅b(mm)
(最小)12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42838747
M56
23447576
M56
スプリングワッシャーJIS2号(鉄/ドブ)
大阪魂
1枚
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました