※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(15個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(25個)
呼び寸法
M12
M42
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M36
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42840271
品番
M12
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
呼び寸法
M12
内径d(Φmm)
12.2
厚さt(mm)
(最小)3.6
外径D(Φmm)
21.9
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理
クロメート
幅b(mm)
(最小)4.4