※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ファイバー ワッシャー (白)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(50000個)
1箱(10000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(100個)
外径D(Φmm)
10
5
8
10
12
13
26
40
厚さt(mm)
0.8
0.5
0.8
1
2
呼び寸法
M4
M2.6
M3
M4
M5
M6
M12
M20
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42840594
品番
M4×10×0.8
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
呼び寸法
M4
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
10
材質
ファイバー
色
白
種類
平ワッシャー
表面処理
生地