曜日別特売
M4×10×0.8 ファイバーワッシャー(赤)(小箱) 大阪魂 42840637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイバーワッシャー(赤)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
外径D(Φmm)10
厚さt(mm)0.8
呼び寸法M4
内容量1箱(1000個)注文コード42840637品番M4×10×0.8
販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
呼び寸法M4厚さt(mm)0.8外径D(Φmm)10材質ファイバー種類平ワッシャー表面処理生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1002:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする