HD1620G 高圧洗浄機 アサダ 42840639

 

HD1620G 高圧洗浄機 アサダ 42840639
HD1620G 高圧洗浄機 アサダ 42840639

高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個吐出量(L/min)16.0注文コード42840639品番HD1620G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650,000

エンジン式
SUSワンタッチカプラ仕様

用途中型の建設機械・農機具、船底の洗浄、塗装剥離に吐出量(L/min)16.0高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100付属品高圧ホース3/8"×20m、デュアルガン、吸水ホース3m、余水ホース3m仕様自吸式質量(kg)57圧力19.6MPa(200kgf/平方センチメートル)燃料タンク容量(L)6.0エンジン出力(PS/kW)5.1能力(Φmm)~150(洗管)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする