※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ファイバーワッシャー(赤)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(50000個)
1箱(10000個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
外径D(Φmm)
13
5
8
10
12
13
18
22
26
厚さt(mm)
1
0.5
0.8
1
1.6
2
呼び寸法
M6
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42840655
品番
M6×13×1.0
参考基準価格(税別)
¥11,750
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
厚さt(mm)
1
外径D(Φmm)
13
材質
ファイバー
色
赤
種類
平ワッシャー
表面処理
生地