※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
角ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(60個)
呼び寸法
M14
注文コード
42840901
品番
M14×40×4.5
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M14
厚さ(mm)
4.5
外径(Φmm)
40
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
ドブ