曜日別特売
M18×38×3.2 角ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42841224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)呼び寸法M18注文コード42841224品番M18×38×3.2
販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
呼び寸法M18厚さt(mm)3.2外径D(Φmm)38材質種類角ワッシャー表面処理生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44883246
2016-12-28
用途: スペーサー
グレース

厚みもちょうど良く価格も手頃で良かったです。少量があればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4863:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする