※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
角ワッシャー小形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(800個)
1箱(40個)
呼び寸法
M16
M10
M12
M6
M8
M16
厚さt(mm)
3.2
1.2
1.6
2.3
3.2
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
42841364
品番
M16×45×3.2
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
呼び寸法
M16
厚さt(mm)
3.2
外径D(Φmm)
45
材質
鉄
色
黒
種類
角ワッシャー
表面処理
3価ブラック