※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
角ワッシャー 小形(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(100個)
呼び寸法
M14
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M22
M14
厚さt(mm)
3.2
1.2
1.6
2.3
3.2
4.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42841434
品番
M14×40×3.2
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
呼び寸法
M14
厚さt(mm)
3.2
外径D(Φmm)
40
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
ユニクロ