※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
角ワッシャー大形(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(400個)
1箱(40個)
呼び寸法
M8
M10
M16
M6
M12
厚さt(mm)
2.3
2.3
4.5
3.2
内径d(Φmm)
9
11
18
6.6
14
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42841592
品番
M8×26×2.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び寸法
M8
寸法d(Φmm)
9
寸法t(mm)
2.3
寸法D(mm)
26
厚さt(mm)
2.3
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
グリーンクロメート
内径d(Φmm)
9